Omron - Capteur de fuite de liquide, conductible, plug-in miniature, réglages - K7L-UB

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
type de tension d’alimentation - DC
nombre d'entrées d'électrode - 2
délai de retard à l'appel max. admissible - 0.8 s
principe de mesure physique - conducteur
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583792890
Réf. Sonepar
00159379289
Réf. Fournisseur
K7L-UB
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
fiche
type de tension d’alimentation:
DC
nombre d'entrées d'électrode:
2
délai de retard à l'appel max. admissible:
0.8 s
principe de mesure physique:
conducteur
avec pinces amovibles:
Non
délai de retard à l'appel min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.8 s
sensibilité ajustable:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
15.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
83 mm
tension d'alimentation CA 50 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
0...0 V
tension d'alimentation DC:
12...24 V
Les Atouts de l'article:
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-08-PU, est disponible pour un câblage simple. Le K7L détecte de manière fiable une grande variété de liquides, depuis l'eau jusqu'aux liquides chimiques à basse conductivité.Plage de fonctionnement : Jusqu'à 50 M? Dispose de quatre plages de détectionMéthode de détection : ConductivitéDeux voyants : vert pour l'alimentation, rouge pour l'indication de sortieConforme aux directives EMC et LVD, homologué UL / CSA
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de fuite de liquide ultra miniature
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


