Omron - Capteur de sécurité, distance de détection 0,2 à 3 m - E3ZS-T81A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur de sécurité, distance de détection 0,2 à 3 m

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • type de tension - DC

  • zone de la livraison du système à sens unique - émetteur et récepteur

  • courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée - 100 mA

  • portée du champ de protection - 3 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648674355

Réf. Sonepar

00159005477

Réf. Fournisseur

E3ZS-T81A

Marque

Omron

finition de la sortie de commutation:

PNP

type de tension:

DC

zone de la livraison du système à sens unique:

émetteur et récepteur

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

100 mA

portée du champ de protection:

3 m

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

1

nombre de sorties retardées protégées:

0

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

autre

finition du raccordement électrique:

câble axial

tension de commutation de l'OSSD à l'état « High »:

2 V

température ambiante:

-10...55 °C

longueur d'onde du capteur:

660 nm

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec blocage du redémarrage:

Non

temps de réponse:

1 ms

largeur:

10.8 mm

longueur:

20 mm

diamètre:

-8888 mm

classe de protection du matériel:

classe de protection 3

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

type de sécurité selon IEC 61496-1:

2

Capteur de sécurité, distance de détection 0,2 à 3 m

Les Atouts de l'article:

Un barrage détecte les intrusions dans les zones dangereuses lorsque l'espace de travail disponible est très limitéCapteur de sécurité de type 2 (jusqu'à PL c/catégorie 2 en combinaison avec un contrôleur de sécurité)Il peut être combiné avec les deux types de contrôleurs de sécurité : série G9SP ou NX-SPortée de détection jusqu'à 3 m

Les Atouts de la gamme:

Capteur de sécurité à faisceau unique pour protection d'accès

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron