Omron - Capteur thermique infrarouge K6PM-THMD-EIP 0 °C - 200 °C - K6PM-THS3232

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Capteur thermique infrarouge K6PM-THMD-EIP 0 °C - 200 °C

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - autre

  • finition de l'ensemble - Non

  • technique d'enfichage - autre

  • tension max. de fonctionnement - -8888 V

  • catégorie de circuit de mesure - autre

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734500937

Réf. Sonepar

00159450093

Réf. Fournisseur

K6PM-THS3232

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

autre

finition de l'ensemble:

Non

technique d'enfichage:

autre

tension max. de fonctionnement:

-8888 V

catégorie de circuit de mesure:

autre

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

avec coffret/étui:

Non

matériau isolant:

autre

capacité de courant:

-8888 A

Capteur thermique infrarouge pour k6pm-thmd-eip, 24 v c.c., 0 °c - 200 °c, 1 024 pixels, fov 90° × 90°

Les Atouts de l'article:

Le K6PM-TH mesure et surveille la température de surface à l'aide de 31 caméras infrarouges connectées, sous forme de thermographie continue.divCette technologie est conçue pour surveiller les armoires des installations et des équipements, afin d'éviter tout risque de surchauffe pouvant être dû à de mauvaises connexions, à un câblage lâche ou à un manque de ventilation. Le dispositif permet également de surveiller la température des surfaces dont la température ne doit pas dépasser un seuil donné (conduits d'air chaud)./divdiv /divdivAvantages de l'algorithme propriétaire exécuté dans le contrôleur :/divSurveiller et prévoir la tendance de la température, en émettant une alarme à chaque fois que la température d'une zone donnée est supérieure au seuil défini, ou qu'elle devrait prochainement atteindre une valeur critiquePrendre en compte la tendance de température différentielle (entre l'environnement et l'objet mesuré), en émettant des alarmes uniquement en cas de conditions critiques.Définir automatiquement le seuil de température de chaque zone (chaque caméra divise la zone surveillée en 16 quadrants), en fonction des conditions de référencedivL'appareil peut être utilisé seul ou intégré à une solution plus large, ce qui permet d'utiliser des fonctions telles que :/divNotifications par e-mail en cas d'avertissement/d'alarme,Surveillance à distanceInteraction avec les applications personnalisées et le serveur MQTT.

Les Atouts de la gamme:

Surveillance d'état basée sur la thermographie

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron