Omron - Carte option DeviceNet pour SX - 01-3876-06
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - module de communication
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648878173
Réf. Sonepar
00159000398
Réf. Fournisseur
01-3876-06
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
module de communication
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Carte option DeviceNet pour SX
Les Atouts de l'article:
Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kWNouvel opérateur avec horloge temps réelArmoire électrique avec Bluetooth en optionContrôle moteur PMDesign compact IP20 & IP54 completFiltre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kWConformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STOContrôle de la courbe de chargeProgrammabilité logiqueFonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de gruePersonnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP
Les Atouts de la gamme:
Harmonie parfaite entre force et flux
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Conçu pour les applications haute puissanceAlimentation 400 V et 690 V de 0,75 kW à 1 400 kWNouvel opérateur avec horloge temps réelArmoire électrique avec Bluetooth en optionContrôle moteur PMDesign compact IP20 & IP54 completFiltre intégré conforme à la classe C3 et fusibles à partir de 220 kWConformité aux normes de sécurité EN62061 SIL2 STOContrôle de la courbe de chargeProgrammabilité logiqueFonctionnalités applicatives spécifiques intégrées comme la commande multi-pompes ou les applications de gruePersonnalisation du matériel (interrupteur général, refroidissement du liquide, correcteur 12 impulsions, etc.)Communications Fieldbus : EtherCAT, PROFINET, Modbus, DeviceNet, PROFIBUS, Modbus TCP
Les Atouts de la gamme:
Harmonie parfaite entre force et flux
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


