Omron - Carte série en option CP2, 2 ports RS-232 - CP2W-CIFD1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-232 - 2

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-485 - 0

  • nombre d'interfaces matérielles PROFINET - 0

  • nombre d'interfaces matérielles en série RS-422 - 0

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734542524

Réf. Sonepar

00159454252

Réf. Fournisseur

CP2W-CIFD1

Marque

Omron

nombre d'interfaces matérielles Industrial Ethernet:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-232:

2

nombre d'interfaces matérielles en série RS-485:

0

nombre d'interfaces matérielles PROFINET:

0

nombre d'interfaces matérielles en série RS-422:

0

nombre d'interfaces matérielles en série TTY:

0

nombre d'interfaces matérielles USB:

0

nombre d'interfaces matérielles parallèles:

0

nombre d'interfaces matérielles Wireless:

0

nombre d'autres interfaces matérielles:

0

avec interface optique:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS:

Non

protocole pris en charge pour ASI:

Non

supporte le protocole KNX:

Non

protocole pris en charge pour Data-Highway:

Non

protocole pris en charge pour SUCONET:

Non

protocole pris en charge pour LON:

Non

protocole pris en charge pour PROFINET CBA:

Non

protocole pris en charge pour SERCOS:

Non

protocole pris en charge pour Foundation Fieldbus:

Non

protocole pris en charge pour AS-Interface Safety at Work:

Non

protocole pris en charge pour INTERBUS-Safety:

Non

protocole pris en charge pour SafetyBUS p:

Non

maître IO-Link:

Non

capacité de redondance:

Non

matériel associé (Ex ia):

Non

matériel associé (Ex ib):

Non

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

nombre d'interfaces HW CAN:

0

supporte le protocole pour EtherCAT:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe I:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe II:

Non

certifié pour zone à risque selon UL classe III:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 1:

Non

certifié pour zone à risque selon UL division 2:

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe A (acétylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe B (hydrogène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe C (éthylène):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe D (propane):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe E (poussière de métal):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe F (poussière carbonée):

Non

certifié pour zone à risque selon UL groupe G (poussière non conductrice):

Non

Carte série en option CP2, 2 ports RS-232

Les Atouts de l'article:

Le micro-API est conçu pour les équipements compacts qui peuvent prendre en charge la collecte de données et la communication entre machines. Une solution puissante et efficace pour les machines autonomes produites en série où le rapport prix/performances est essentiel.Le contrôleur série CP2E offre une solution efficace pour une production flexible où la traçabilité et la surveillance des ressources clés de la machine peuvent être utilisées pour atteindre l'excellence opérationnelle.Réduction des coûts de câblage et amélioration des performances de communication grâce au commutateur Ethernet 2 ports intégré et aux blocs de fonction dédiés. Vous pouvez économiser du matériel supplémentaire et simplifier la connectivité Ethernet avec un câblage Ethernet en guirlande pour la communication entre machines.La collecte, le contrôle et la surveillance des données des périphériques série sont facilités : jusqu'à 3 ports série sont disponibles.Améliorez l'efficacité de la conception et la productivité en réduisant le temps de développement grâce à une conception modulaire de la machine. Le CP2E comprend des fonctions de positionnement à 4 axes avec interpolation linéaire et bibliothèques Omron pour le positionnement, la communication entre machines et la maintenance prédictive.Installez-oubliez. Omron CP2E peut fournir une solution fiable pour toutes les conditions environnementales : plage de températures de fonctionnement étendue, fonctionnement sans batterie, indicateurs LED de borne d'entrée/sortie pour un dépannage rapide, récupération automatique par interférences électriques.Complétez votre configuration avec l'IHM NB pour une alliance parfaite.

Les Atouts de la gamme:

Contrôleur compact série CP2

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron