Omron - Contrôleur de fuite de liquide, longue distance, bornes à visser avec - K7L-U

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
délai de retard à l'appel max. admissible - 0.8 s
principe de mesure physique - conducteur
délai de retardement du déclenchement max. admissible - 0.8 s
hauteur - 90 mm
profondeur - 83 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648292603
Réf. Sonepar
00159829260
Réf. Fournisseur
K7L-U
Marque
Omron
délai de retard à l'appel max. admissible:
0.8 s
principe de mesure physique:
conducteur
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0.8 s
hauteur:
90 mm
profondeur:
83 mm
Les Atouts de l'article:
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, P2RF-08-PU, est disponible pour un câblage simple. Le K7L détecte de manière fiable une grande variété de liquides, depuis l'eau jusqu'aux liquides chimiques à basse conductivité.Plage de fonctionnement : Jusqu'à 50 M? Dispose de quatre plages de détectionMéthode de détection : ConductivitéDeux voyants : vert pour l'alimentation, rouge pour l'indication de sortieConforme aux directives EMC et LVD, homologué UL / CSA
Les Atouts de la gamme:
Contrôleur de fuite de liquide ultra miniature
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


