Omron - Controleur tension - K8AK-PM2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 5 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 220...277 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583402461
Réf. Sonepar
00159008348
Réf. Fournisseur
K8AK-PM2
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
5 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
220...277 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Oui
fonction détection de surtension:
Oui
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
100 mm
alimentation externe requise:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
220...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
220...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...30 V
Les Atouts de l'article:
Le K8AK-PM contrôle les surtensions, les sous-tensions, la séquence des phases et de la perte de phase des alimentions triphasées à 3 ou 4 fils, pour tous les modèles. Ce relais offre la commutation entre les alimentations triphasées à 3 fils ou à 4 fils.Modèles multi tensions permettant de réduire les stocks (commutable)Séquence de phases, perte de phase : temporisation en fonctionnement de 0,1 s maximumSurtension ou sous-tensions : temporisation en fonctionnement de 0,1 à 30 sSurveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyantCâblage facile avec embouts
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de tension, contrôle des séquences de phases et des pertes de phase triphasé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


