Omron - Controleur tension - K8AK-VS3 100-240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
plage de mesure de la tension 1 - 20...600 V
type de tension de la plage de mesure - AC/DC
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 5 A
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583402362
Réf. Sonepar
00159008357
Réf. Fournisseur
K8AK-VS3 100-240VAC
Marque
Omron
plage de mesure de la tension 1:
20...600 V
type de tension de la plage de mesure:
AC/DC
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
5 A
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
avec pinces amovibles:
Non
sous-tension monophasée possible:
Oui
sous-tension triphasée possible:
Non
surtension monophasée possible:
Oui
surtension triphasée possible:
Non
fenêtre monophasée possible:
Oui
fenêtre triphasée possible:
Non
contient une fonction tension continue-sous-tension:
Oui
contient une fonction tension continue-surtension:
Oui
contient une fonction tension continue-fenêtre:
Oui
plage de mesure de la tension 2:
60...600 V
valeur de fonctionnement de la tension:
20...600 V
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
30 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0.1 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
30 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
100 mm
alimentation externe requise:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
Les Atouts de l'article:
Ces relais de contrôle de tension monophasés sont destinés au contrôle simultané des surtensions et des sous-tensions. Mode de réinitialisation sélectionnable : manuelle ou automatique. Surveillance facile du fonctionnement à l'aide d'un voyant.Relais de contrôle de tension monophaséBoîtier industriel de 22,5 mm de largeContrôle de surtension et sous-tensionTensions d'alimentation : 24 Vc.a./c.c., 100 à 240 Vc.a.Câblage facile avec embouts
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de tension monophasée
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


