Omron - Controleur tension phase - K8AK-PH1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 5 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Oui
plage de mesure de la tension - 200...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583402423
Réf. Sonepar
00159008346
Réf. Fournisseur
K8AK-PH1
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
5 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Oui
plage de mesure de la tension:
200...240 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
22.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
100 mm
alimentation externe requise:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
200...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
200...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...30 V
Les Atouts de l'article:
Le relais de contrôle K8AK-PH1 est conçu pour contrôler les alimentations triphasées à 3 fils. Il contrôle simultanément la séquence de phases et la perte de phases lors du démarrage ainsi que la perte de phases pendant le fonctionnement. Le relais de sortie se désactive lorsque les conditions d'alarme sont détectées et le mode d'avertissement peut facilement être contrôlé à l'aide du voyant LED. Adapté pour les installations et équipements industriels.Contrôle simultané de la séquence de phases et de la perte de phasesPlage de mesure : 200 à 480 Vc.aLa tension d'alimentation est la même que la tension de mesureTemporisation en fonctionnement : 0,1 s maximum
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle des séquences de phases et pertes de phases triphasé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


