Omron - Controleur tension phase - K8DS-PH1

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
type de tension d’alimentation - AC
courant de commutation assigné - 5 A
fonction surveillance d'ordre de phase - Non
plage de mesure de la tension - 200...240 V
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583402553
Réf. Sonepar
00159008363
Réf. Fournisseur
K8DS-PH1
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
type de tension d’alimentation:
AC
courant de commutation assigné:
5 A
fonction surveillance d'ordre de phase:
Non
plage de mesure de la tension:
200...240 V
avec pinces amovibles:
Non
fonction détection d'erreurs de phase:
Non
fonction détection de sous-tension:
Non
fonction détection de surtension:
Non
fonction détection d'asymétrie:
Oui
délai de temporisation du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de temporisation du déclenchement max. admissible:
0 s
délai de retardement du déclenchement min. réglable:
0 s
délai de retardement du déclenchement max. admissible:
0 s
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
largeur:
17.5 mm
hauteur:
73 mm
profondeur:
80 mm
alimentation externe requise:
Oui
tension d'alimentation CA 50 Hz:
200...480 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
200...480 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
0...250 V
tension de fonctionnement CC:
0...30 V
Les Atouts de l'article:
Le K8DS-PH1 est un relais de contrôle de 17,5 mm d'épaisseur avec des fonctions simplifiées pour les alimentations triphasées à trois fils. Il contrôle simultanément la séquence de phases et la perte de phases lors du démarrage ainsi que la perte de phases pendant le fonctionnement. Le relais de sortie se désactive lorsque les conditions d'alarme sont détectées et le mode d'avertissement peut facilement être contrôlé à l'aide du voyant LED.Contrôle simultané de la séquence de phases et de la perte de phasesPlage de mesure : 200 à 480 Vc.a.Tension d'alimentation et tension de mesure identiquesTemporisation en fonctionnement : 0,1 s maximum
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle des séquences de phases et pertes de phases triphasé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


