Omron - CTRL CT - K8AC-CT200L

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In - 200 A
courant assigné secondaire - 200 A
classe de précision - autre
hauteur de l'ouverture - 0...0 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648140492
Réf. Sonepar
00159008329
Réf. Fournisseur
K8AC-CT200L
Marque
Omron
modèle:
transformateur de mesure de courant traversant
courant assigné primaire In:
200 A
courant assigné secondaire:
200 A
classe de précision:
autre
hauteur de l'ouverture:
0...0 mm
diamètre d'ouverture:
30 mm
puissance apparente nominale secondaire:
1500 VA
étalonné:
Non
avec protection contre les contacts accidentels:
Non
largeur de l'ouverture:
0...0 mm
fixation par encliquetage:
Non
avec barre en cuivre:
Non
raccord secondaire:
raccordement à vis
nombre d'entrées primaires:
1
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


