Omron - DISJONCT MOT PLAGE REGL 70 90A - J7MN-9R-90

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DISJONCT MOT PLAGE REGL 70 90A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • réglage de courant du déclencheur de surcharge - 70...90 A

  • plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé - 1170...1170 A

  • courant permanent nominal (Iu) - 90 A

  • hauteur - 165 mm

  • largeur - 70 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648327305

Réf. Sonepar

00159008082

Réf. Fournisseur

J7MN-9R-90

Marque

Omron

réglage de courant du déclencheur de surcharge:

70...90 A

plage de réglage du déclencheur de court-circuit non retardé:

1170...1170 A

courant permanent nominal (Iu):

90 A

hauteur:

165 mm

largeur:

70 mm

profondeur:

171 mm

Disjoncteurs moteur, protection thermique 70-90 a, type bouton rotatif

Les Atouts de l'article:

Les démarreurs J7MN protègent les moteurs contre les surcharges thermiques et les courts-circuits. Des contacts auxiliaires supplémentaires (standard et indicateurs de déclenchement) sont disponibles, les options sont : commande de déclenchement par shunt ou sous-tension ; boîtiers isolés pour montage en surface ou encastré ; mécanismes rotatifs de couplage de porte et barrettes de connexion triphasées.Courants nominaux de fonctionnement : 32 A, 63 A et 100 ACapacité de commutation principalement de 50 kA/400 V ou 100 KA/400 VTous les modèles peuvent être montés sur rail DINPour la gamme 32 A nous fournissons des modules de liaison électro-mécaniquesTous les composants ont une protection pour les doigts

Les Atouts de la gamme:

J7MN est une gamme de disjoncteurs de protection moteur de 0,1 à 100 A

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron