Omron - DPC PLAST M12 NO NBL 4MM PNP - E2K-X4MF1

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DPC PLAST M12 NO NBL 4MM PNP

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • conditions de montage mécaniques du capteur - quasi-plan

  • distance de commutation - 4 mm

  • finition de la sortie de commutation - PNP

  • finition du raccordement électrique - câble avec connecteur

  • finition de la fonction de commutation - contact à fermeture

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853264550

Réf. Sonepar

00159003900

Réf. Fournisseur

E2K-X4MF1

Marque

Omron

conditions de montage mécaniques du capteur:

quasi-plan

distance de commutation:

4 mm

finition de la sortie de commutation:

PNP

finition du raccordement électrique:

câble avec connecteur

finition de la fonction de commutation:

contact à fermeture

diamètre du capteur:

12.5 mm

matériau du boîtier/corps:

autre

type de tension:

DC

catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:

sans

catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:

sans

largeur du capteur:

12.5 mm

hauteur du capteur:

12.5 mm

longueur du capteur:

80 mm

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

nombre de sorties de semiconducteur avec fonction de signalisation:

1

nombre de sorties retardées avec fonction de signalisation:

0

nombre de sorties de semiconducteur protégées:

0

nombre de sorties retardées protégées:

0

type d'activation:

autre

type d'interface:

sans

finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:

sans

type de construction du boîtier:

cylindre poli

revêtement du boîtier:

autre

possibilité de mise en cascade:

Oui

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

niveau a

courant de sortie max. au niveau de la sortie protégée:

200 mA

tension d’alimentation:

10...30 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

10...30 V

fréquence de commutation:

100 Hz

avec fonction de surveillance des appareils disposés en aval:

Non

avec affichage du statut:

Oui

résistant à l'épreuve de la pression:

Non

M12, non blindé, 4 mm, 10-30 vc.c., pnp, no, câble 2 m

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron