Omron - DVD dinstallation de Soft-NA uniquement, pour Windows 10 Pro 64 bits - NA-RTSM

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - DVD dinstallation de Soft-NA uniquement, pour Windows 10 Pro 64 bits

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • adapté à d'autres systèmes d'exploitation - Oui

  • adapté aux fonctions de sécurité - Non

  • SIL conformément à IEC 61508 - sans

  • niveau de performance selon EN ISO 13849-1 - sans

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734592529

Réf. Sonepar

00159459252

Réf. Fournisseur

NA-RTSM

Marque

Omron

adapté à d'autres systèmes d'exploitation:

Oui

adapté aux fonctions de sécurité:

Non

SIL conformément à IEC 61508:

sans

niveau de performance selon EN ISO 13849-1:

sans

DVD dinstallation de Soft-NA uniquement, pour Windows 10 Pro 64 bits

Les Atouts de l'article:

Avec la sortie de Soft NA, il est désormais possible d'exécuter exactement les mêmes projets IHM directement sur votre IPC.Réutilisation de vos projets NA Sysmac Studio, sans reprogrammation.Visualisation de votre IHM sur votre PC.Combinaison parfaite avec un IPC de la série NY d'Omron

Les Atouts de la gamme:

Intégration de l'IHM NA au PC industriel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron