Omron - E5EC ADAPT CABLE USB FACADE - E58-CIFQ2-E

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - E5EC ADAPT CABLE USB FACADE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • taux de transmission - 38.4 kBit/s

  • côté primaire de service - USB

  • type de raccordement côté primaire - autre

  • bidirectionnel - Oui

  • côté secondaire de service - USB

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583097667

Réf. Sonepar

00159005630

Réf. Fournisseur

E58-CIFQ2-E

Marque

Omron

taux de transmission:

38.4 kBit/s

côté primaire de service:

USB

type de raccordement côté primaire:

autre

bidirectionnel:

Oui

côté secondaire de service:

USB

type de raccordement côté secondaire:

autre

protection contre les surintensités:

Non

consommation électrique nominale:

0 mA

E5EC ADAPT CABLE USB FACADE

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron