Omron - Filtre RFI Q2A Footprint, 50 A, 3~400 V c.a., pour modèles 4031, 4038 - Q2-FIA4050-SE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - filtre
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4549734949279
Réf. Sonepar
00159494927
Réf. Fournisseur
Q2-FIA4050-SE
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
filtre
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Filtre RFI Q2A Footprint, 50 A, 3~400 V c.a., pour modèles 4031, 4038
Les Atouts de l'article:
Contrôle de couple ou de vitesse de boucle ouverte/ferméeSécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3)Filtre CEM classe C3 intégréConforme aux normes EN 60721-3-3, 3S2 et 3C2Transistor de freinage intégré (jusqu'à 90 kW)Installation rapide et facile avec clavier et navigation intuitifsMicro SD pour le stockage de donnéesHorloge temps réelEntrée d'alimentation 24 V.c.c. pour carte de contrôleOptions de communication : EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINKConnectivité des appareils mobiles (via USB ou Bluetooth en option)Les solutions régénératrices comme alternativeCE, UL, cUL, EAC, RoHS
Les Atouts de la gamme:
Stimulation de la qualité - Pilotes d'applications sur mesure Q2A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Contrôle de couple ou de vitesse de boucle ouverte/ferméeSécurité fonctionnelle intégrée (STO SIL3)Filtre CEM classe C3 intégréConforme aux normes EN 60721-3-3, 3S2 et 3C2Transistor de freinage intégré (jusqu'à 90 kW)Installation rapide et facile avec clavier et navigation intuitifsMicro SD pour le stockage de donnéesHorloge temps réelEntrée d'alimentation 24 V.c.c. pour carte de contrôleOptions de communication : EtherCAT, EtherNet/IP, PROFINET, POWERLINKConnectivité des appareils mobiles (via USB ou Bluetooth en option)Les solutions régénératrices comme alternativeCE, UL, cUL, EAC, RoHS
Les Atouts de la gamme:
Stimulation de la qualité - Pilotes d'applications sur mesure Q2A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


