Omron - Frequency/rate meter, 100-240 VAC/DC - K3MA-F 100-240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Frequency/rate meter, 100-240 VAC/DC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • ampèremètre - Non

  • voltmètre - Non

  • appareil de mesure de la puissance effective - Non

  • varmètre - Non

  • compte-tours - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648238779

Réf. Sonepar

00159823877

Réf. Fournisseur

K3MA-F 100-240VAC

Marque

Omron

ampèremètre:

Non

voltmètre:

Non

appareil de mesure de la puissance effective:

Non

varmètre:

Non

compte-tours:

Non

fréquencemètre:

Oui

compteur d'impulsions:

Non

Frequency/rate meter, 100-240 VAC/DC

Les Atouts de l'article:

Le K3MA-F est un indicateur de fréquence/vitesse avec une alimentation 100 à 240 Vc.a. ou 24 Vc.a./c.c. Les deux versions sont équipées du même écran haute qualité et ont la même profondeur de 80 mm.Format DIN H 48 x L 96 mmLCD à transmission négative, à rétro-éclairage facilement lisibleCaractères de 14,2 mm de hauteur5 chiffres (-19999 à 99999)Façade avant IP66

Les Atouts de la gamme:

Affichage LCD haute visibilité, à LED de 2 couleurs (rouge et vert)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron