Omron - Industrial Relay, Other Industrial Relays - G7T-1122S 200/220VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854764493
Réf. Sonepar
00159007539
Réf. Fournisseur
G7T-1122S 200/220VAC
Marque
Omron
Industrial Relay, Other Industrial Relays
Les Atouts de l'article:
The G7T is suggested for applications involving sequences that require slim relays, or to enable use of SPDT relays with the I/O Relay TerminalSPST-NO, SPST-NC, and SPDT contact forms available for output (SPST-NO only for input).Ultra-slim housing measuring 29 (W) x 10 (D) x 32 (H) mm.All Output Relays provide a long endurance (1,000,000 operations at 5 A), while all Input Relays provide micro switching power (100 ?A at 1 V).Approved by UL and CSA standards.Slim-styled I/O Relay Saves Space in Panel.
Les Atouts de la gamme:
Slim-styled I/O Relay that saves space in Panel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
The G7T is suggested for applications involving sequences that require slim relays, or to enable use of SPDT relays with the I/O Relay TerminalSPST-NO, SPST-NC, and SPDT contact forms available for output (SPST-NO only for input).Ultra-slim housing measuring 29 (W) x 10 (D) x 32 (H) mm.All Output Relays provide a long endurance (1,000,000 operations at 5 A), while all Input Relays provide micro switching power (100 ?A at 1 V).Approved by UL and CSA standards.Slim-styled I/O Relay Saves Space in Panel.
Les Atouts de la gamme:
Slim-styled I/O Relay that saves space in Panel
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


