Omron - INT SANS CONTACT RFID 2NC+1NO - F3S-TGR-NLPM-21-M1J8

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture - 2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture - 1
finition de l'élément de commutation - autre
type de construction du boîtier - type de construction spécial
type d'interface - sans
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648965590
Réf. Sonepar
00159896559
Réf. Fournisseur
F3S-TGR-NLPM-21-M1J8
Marque
Omron
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
2
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
finition de l'élément de commutation:
autre
type de construction du boîtier:
type de construction spécial
type d'interface:
sans
avec affichage du statut:
Oui
adapté aux fonctions de sécurité:
Oui
largeur du capteur:
25 mm
hauteur du capteur:
13 mm
longueur du capteur:
88 mm
manœuvre positive d'ouverture:
Non
nombre de contacts auxiliaires orientés sur la sécurité:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
courant de fonctionnement nominal CA-15, 24 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal CA-15, 230 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 24 V:
0.2 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 125 V:
0 A
courant de fonctionnement nominal Ie CC-13, 230 V:
0 A
matériau du boîtier/corps:
plastique
revêtement du boîtier:
plastifié
finition de l'interface pour communication orientée sur la sécurité:
sans
finition du raccordement électrique:
connecteur M12
catégorie de protection contre les explosions pour le gaz:
sans
catégorie de protection contre les explosions pour la poussière:
sans
température ambiante en fonctionnement:
-25...80 °C
indice de protection (IP):
IP67
Degré de protection (NEMA):
autre
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs RFID sans contact sont conçus pour verrouiller les portes de sécurité à charnières, coulissantes ou à levage.Basés sur la technologie RFID (code) et la technologie Hall (vérification de la distance)Le fonctionnement RFID concerne deux modèles à très haut niveau anti-intrusion : Types M (code maître) : tous les capteurs fonctionnent avec tous les actionneurs, comme les interrupteurs standard.Types U (code unique) : chaque capteur et actionneur utilise un code unique. Cette solution est destinée aux applications nécessitant un niveau anti-intrusion encore plus élevé.Connectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséCompensation des tolérances mécaniquesPas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesFonctionne avec tous les contrôleurs de sécurité OMRONConvient aux processus CIP/SIP et au nettoyage haute pression grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte RFID sans contact
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


