Omron - INT SS CONT. AUT. 2 ACTIO. 2NC+1NO - F3S-TGR-SMSD-05
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648977470
Réf. Sonepar
00159897747
Réf. Fournisseur
F3S-TGR-SMSD-05
Marque
Omron
Interrupteur sans contact autonome double actionneur, effet hall ensemble capteur+actionneur boitier métal système 2nc+1no câble 5m
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs sans contact autonomes prennent en charge les applications telles que les portes de sécurité ou le suivi de position des machines. Ils utilisent la technologie sans contact éprouvée d'Omron pour couvrir les tolérances mécaniques et les vibrations.Modèles disponibles avec un ou deux actionneursBasés sur la technologie HallConnectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséFonctionne sous des capots en acier inoxydablePas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesCompensation des tolérances mécaniquesConvient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte sans contact autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Les interrupteurs sans contact autonomes prennent en charge les applications telles que les portes de sécurité ou le suivi de position des machines. Ils utilisent la technologie sans contact éprouvée d'Omron pour couvrir les tolérances mécaniques et les vibrations.Modèles disponibles avec un ou deux actionneursBasés sur la technologie HallConnectez jusqu'à 20 interrupteurs en sérieVoyant LED pour un diagnostic aiséFonctionne sous des capots en acier inoxydablePas de contact – pas d'abrasion – pas de particulesCompensation des tolérances mécaniquesConvient pour le nettoyage haute pression et les processus CIP/SIP grâce à la spécification IP69K (types pré-câblés)Conforme aux catégories de sécurité jusqu'à PLe selon EN ISO 13849-1
Les Atouts de la gamme:
Interrupteur pour porte sans contact autonome
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


