Omron - MINUT ACCESS SUPPORT - Y92F-77B

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - MINUT ACCESS SUPPORT

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - kit de montage encastré

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854478239

Réf. Sonepar

00159011693

Réf. Fournisseur

Y92F-77B

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

kit de montage encastré

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

MINUT ACCESS SUPPORT

Les Atouts de l'article:

La série H7E est disponible avec un large écran affichant des caractères de 8,6 mm de haut. Elle inclut des modèles avec rétro-éclairage pour une meilleure visibilité dans les endroits faiblement éclairé. La famille H7E inclut des compteurs totalisateurs, des compteurs de temps, des tachymètres et des compteurs montés sur circuit imprimé.H 24 x L 48 x P 48,5 mm8 chiffres, 8,6 mm de hauteur de caractèreBoîtier noir ou gris clairVitesse d'entrée double : 30 Hz - 1 kHzBoîtier compact : tous les modèles ont une profondeur de 48,5 mm

Les Atouts de la gamme:

Compteur totalisateur LCD autonome

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron