Omron - MINUT ELECTRO 4FONCT 4RT 5A250VCA - H3Y-2 AC24 10S

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V
type de tension d'actionnement - AC
plage temporelle - 0.5...10 s
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648114226
Réf. Sonepar
00159007626
Réf. Fournisseur
H3Y-2 AC24 10S
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
24...24 V
tension d'alimentation de courant nominal CC:
0...0 V
type de tension d'actionnement:
AC
plage temporelle:
0.5...10 s
fonction retardée à l'enclenchement:
Non
fonction retardement du déclenchement:
Non
fonction glissant à l'enclenchement:
Non
fonction à contact fugitif:
Non
fonction étoile/triangle:
Non
fonction formation d'impulsion:
Non
fonction clignotement avec pause, temps fixe:
Non
fonction clignotement avec impulsion, temps fixe:
Non
fonction cadencée avec pause, variable:
Non
fonction cadencée avec impulsion, variable:
Oui
commande à distance possible:
Non
uniquement adapté pour commande à distance:
Non
enfichable sur un contacteur:
Non
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
24...24 V
courant nominal:
5 A
nombre de sorties, non retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, non retardées, contact inverseur:
0
nombre de sorties, retardées, contact à ouverture:
0
nombre de sorties, retardées, contact à fermeture:
0
nombre de sorties, retardées, contact inverseur:
2
sorties, commutable, retardées/non retardées:
Non
avec sortie de semiconducteur:
Non
adapté à un montage de profilés chapeaux:
Oui
largeur:
21.5 mm
hauteur:
28 mm
profondeur:
52.6 mm
appareil complet avec socle:
Non
montage du devant:
Non
matériau de l'insert de contact:
autre
matériau du contact:
autre
matériau du revêtement de contact:
non traité
tension de fonctionnement CA 50 Hz:
5...250 V
tension de fonctionnement CA 60 Hz:
5...250 V
tension de fonctionnement CC:
5...30 V
type de tension de fonctionnement:
AC/DC
indice de protection (IP):
IP40
catégorie de relais selon IEC 61810-7:
RT I
Les Atouts de l'article:
Le socle enfichable doté de la technologie Push-in plus, PYF-__-PU, est disponible pour un câblage simpleRemplacement facile et réduction du temps d'entretienGain de place grâce à sa forme profilée, 21,5 mm de largeBouton de sélection des temps transparent pour simplifier le réglage du temps
Les Atouts de la gamme:
Minuteries multifonctions compactes avec socle enfichable incorporé
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


