Omron - Panneau PC IHM à écran tactile avec NA Soft, Windows 10 IOT 2021, proc - NYE2A-20N11-09WR1300

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4550431099419
Réf. Sonepar
00159109941
Réf. Fournisseur
NYE2A-20N11-09WR1300
Marque
Omron
Panneau pc ihm à écran tactile avec na soft, windows 10 iot 2021, processeur intel atom e3950, 9 pouces, 1 x rs-232c, 2 x ethernet (10/100/1000 base-t), 2 x ports usb 2,0, 1 x port usb 3,0, 128 go cfast, 24 v cc, boîtier argenté
Les Atouts de l'article:
Armoire PC industrielle standard pour une excellence 24h/24, 7j/7Processeurs industriels Intel® Atom® Quadcore E3940.Système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC.Écran résistif 7, 9, 12 et 15 pouces.2 ports Ethernet LAN.2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0.1 port RS-232.Plus de 16 millions de couleurs pour tous les modèles et un affichage haute résolution 1280 x 800 pour les modèles 12 et 15 pouces.Alimentation 24 Volts.Logiciel en option
Les Atouts de la gamme:
Armoire PC industrielle standard
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Armoire PC industrielle standard pour une excellence 24h/24, 7j/7Processeurs industriels Intel® Atom® Quadcore E3940.Système d'exploitation Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC.Écran résistif 7, 9, 12 et 15 pouces.2 ports Ethernet LAN.2 ports USB 2.0, 1 port USB 3.0.1 port RS-232.Plus de 16 millions de couleurs pour tous les modèles et un affichage haute résolution 1280 x 800 pour les modèles 12 et 15 pouces.Alimentation 24 Volts.Logiciel en option
Les Atouts de la gamme:
Armoire PC industrielle standard
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


