Omron - Ratchet relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A - G4Q-212S 24VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Ratchet relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 19.2...26.4 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 0...0 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2

  • type de tension d'actionnement - AC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583309517

Réf. Sonepar

00159330951

Réf. Fournisseur

G4Q-212S 24VAC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

19.2...26.4 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

0...0 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

2

type de tension d'actionnement:

AC

avec pinces amovibles:

Non

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

19.2...26.4 V

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Non

indice de protection (IP):

autre

largeur:

63.5 mm

hauteur:

92.5 mm

profondeur:

80 mm

Ratchet relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A

Les Atouts de l'article:

Chaque contact du mécanisme de contacts à double pôle effectue une fermeture-ouverture alternée à chaque entrée d'impulsion. Il est donc idéal pour le fonctionnement alterné ou les opérations de transfert / commutation d'un moteur.Fonctionnement positif assuré par le mécanisme bistable uniqueRigidité diélectrique de 2 000 Vc.a.Faible consommation (c.a. : 6,4 VA environ ; c.c. : 3,9 W environ)Contacts DPDT

Les Atouts de la gamme:

Relais bistable unique

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron