Omron - Ratchet relay, plug-in, 8-pin, DPDT, 5 A - G4Q-212S 24VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - fiche
tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...26.4 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 2
type de tension d'actionnement - DC
avec pinces amovibles - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583309579
Réf. Sonepar
00159330957
Réf. Fournisseur
G4Q-212S 24VDC
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
fiche
tension d'alimentation de courant nominal CC:
19.2...26.4 V
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
2
type de tension d'actionnement:
DC
avec pinces amovibles:
Non
entraînement, polarité:
polarisé
comportement de commutation de l'entraînement:
monostable
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
avec contacts à guidage forcé:
Non
type de contact de commutation:
contact simple
appareil complet avec socle:
Non
avec affichage LED:
Non
indice de protection (IP):
autre
largeur:
63.5 mm
hauteur:
92.5 mm
profondeur:
80 mm
Les Atouts de l'article:
Chaque contact du mécanisme de contacts à double pôle effectue une fermeture-ouverture alternée à chaque entrée d'impulsion. Il est donc idéal pour le fonctionnement alterné ou les opérations de transfert / commutation d'un moteur.Fonctionnement positif assuré par le mécanisme bistable uniqueRigidité diélectrique de 2 000 Vc.a.Faible consommation (c.a. : 6,4 VA environ ; c.c. : 3,9 W environ)Contacts DPDT
Les Atouts de la gamme:
Relais bistable unique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


