Omron - REFLECT CELL PHOTO 40x60 - E39-R1S

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REFLECT CELL PHOTO 40x60

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • forme - rectangulaire

  • hauteur - 40 mm

  • largeur - 60 mm

  • diamètre externe - -8888 mm

  • nombre de trous de fixation - 2

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583128910

Réf. Sonepar

00159004449

Réf. Fournisseur

E39-R1S

Marque

Omron

forme:

rectangulaire

hauteur:

40 mm

largeur:

60 mm

diamètre externe:

-8888 mm

nombre de trous de fixation:

2

fixation auto-adhésive:

Non

avec étalon:

Non

Réflecteur 59,9 x 40,3 x 7,5 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron