Omron - REG 96X96 AVANCE PRR 2AL 100 240 - E5AN-HPRR2BM-500 100-240 VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REG 96X96 AVANCE PRR 2AL 100 240

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de circuits de mesure - 1

  • plage de mesure de la résistance - 0...0 Ohm

  • finition du raccordement électrique - raccordement à vis

  • avec pinces amovibles - Non

  • mémorisation possible des défaillances - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648451888

Réf. Sonepar

00159005712

Réf. Fournisseur

E5AN-HPRR2BM-500 100-240 VAC

Marque

Omron

nombre de circuits de mesure:

1

plage de mesure de la résistance:

0...0 Ohm

finition du raccordement électrique:

raccordement à vis

avec pinces amovibles:

Non

mémorisation possible des défaillances:

Non

réinitialisation externe possible:

Non

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

2

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

plage de mesure de la température:

-200...2300 °C

largeur:

96 mm

hauteur:

96 mm

profondeur:

79.2 mm

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

85...264 V

tension d'alimentation DC:

0...0 V

type de tension de fonctionnement:

AC

Régulateur de température, 96x96 mm, entrée: tc/pt/ir/mv, avancé, 100-240 vc.a., sortie: 2 relais commande de vanne, 2 erreur d'élément chauffant, 2 entrées événement, rsp 4-20 ma, 2 x alarme, bornes à visser

Les Atouts de l'article:

La nouvelle série E5_N-H (E5CN-H, E5EN-H et E5AN-H) amène les fonctions éprouvées de la série E5_N au niveau de la régulation de process. L’E5_N-H a la même structure, s’installe et s’utilise aussi facilement que la série E5_N. Il dispose en outre d’améliorations concernant la précision, la vitesse et les fonctions de régulation de process.Même structure de menu que l’E5_NRapide (60 ms) et précis (0,1% PV)Entrées universelles et sorties modulairesProgrammateurs de profils de points de consigne (segments 8 x 32)Régulation de vanne

Les Atouts de la gamme:

Régulateurs de process numériques universels

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron