Omron - Régulateur de température basique, 1/16 DIN, 48 x 48 mm, bouton de cadran, comma - E5C2-R20J 100-240VAC 0-400

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
plage de mesure de la résistance - 0...0 Ohm
finition du raccordement électrique - fiche
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583418288
Réf. Sonepar
00159005725
Réf. Fournisseur
E5C2-R20J 100-240VAC 0-400
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
plage de mesure de la résistance:
0...0 Ohm
finition du raccordement électrique:
fiche
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Oui
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
0
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
1
plage de mesure de la température:
0...400 °C
largeur:
48 mm
hauteur:
48 mm
profondeur:
72.5 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Régulateur basique Tout ou Rien ou PD avec cadran de configuration analogique. Ce régulateur compact et économique possède une précision de réglage de 2 % de la pleine échelle. Il intègre un socle embrochable permettant un montage sur rail DIN ou un montage encastré.Régulateur de température compact et économiqueMode de régulation : Tout ou Rien ou PSortie de contrôle : relaisAlimentation : 100-120 / 200-240 Vc.a.Thermocouple K : 0 à 1 200 °C, L : 0 à 400 °C, Pt100 : -50 à 200 °C
Les Atouts de la gamme:
Régulateur de température basique avec configuration sur cadran analogique
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


