Omron - REL 6MM SSR - G3RV-202SL 12VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL 6MM SSR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • nombre de phases - 1

  • appareil complet avec socle - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648741095

Réf. Sonepar

00159007474

Réf. Fournisseur

G3RV-202SL 12VDC

Marque

Omron

nombre de phases:

1

appareil complet avec socle:

Non

REL 6MM SSR

Les Atouts de l'article:

Outre leur compacité qui permet de gagner de l'espace, les relais G3RV présentent une grande robustesse, offrent une grande zone de contact et sont dotés de broches non pliables. La connexion à une API est aisée et s'effectue en quelques secondes par le biais de connecteurs à cliquet. De plus, la commutation de puissance des relais G3RV avec sorties CC est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales.G2RVVoyant LED intégré au relais statiqueTechnologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapide

Les Atouts de la gamme:

Relais statique fin industriel 6 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron