Omron - REL ACCESS - R99-12 FOR G3NA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - bride de montage
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854912924
Réf. Sonepar
00159010185
Réf. Fournisseur
R99-12 FOR G3NA
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
bride de montage
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
REL ACCESS
Les Atouts de l'article:
Tous les modèles présentent les mêmes dimensions compactes afin d'offrir un pas de montage uniforme. Un varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes. Le voyant de fonctionnement permet de surveiller le fonctionnement.Courant de sortie 5-90 ATensions de sortie 24-264 Vc.a./5-200 Vc.c.Varistor intégréVoyant de fonctionnement (rouge)Capot de protection pour plus de sécurité
Les Atouts de la gamme:
Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 5 à 90 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
Tous les modèles présentent les mêmes dimensions compactes afin d'offrir un pas de montage uniforme. Un varistor intégré absorbe efficacement les surcharges externes. Le voyant de fonctionnement permet de surveiller le fonctionnement.Courant de sortie 5-90 ATensions de sortie 24-264 Vc.a./5-200 Vc.c.Varistor intégréVoyant de fonctionnement (rouge)Capot de protection pour plus de sécurité
Les Atouts de la gamme:
Large gamme de modèles avec des courants de sortie de 5 à 90 A
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


