nouveau

Omron - REL DC 1NO BT LED 10A 220VCC - MKS1XTIN-10 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL DC 1NO  BT LED 10A 220VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583310315

Réf. Sonepar

00159012214

Réf. Fournisseur

MKS1XTIN-10 24VDC

Marque

Omron

Rel dc 1no bt led 10a 220vcc

Les Atouts de l'article:

Le MK-S(X) est le plus petit relais au monde capable de commuter une charge résistive de 220 V c.c., 10 A. Les applications incluent une commutation sûre et fiable des vannes, des solénoïdes, des bobines de contacteur et autres éléments présentant des charges résistives élevées.Compatible avec la commutation c.c.Commutation de charge c.c. jusqu'à 10 A, 220 V c.c. (charge résistive)Les modèles à charge c.a. peuvent commuter jusqu'à 15 A, 250 V c.a. (charge résistive)La forme des contacts SPST-NO/SPST-NC permet la détection de soudures de contactsBouton de test verrouillable pour des tests simplesdivArrêt de commercialisation du produit : 31 mars 2022. Télécharger le remplacement./div

Les Atouts de la gamme:

Relais de commutation c.c. pouvant commuter 220 V c.c., 10 A (charge résistive)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron