nouveau

Omron - REL DC 1NO1NF BT LED 10A 220VCC - MKS2XTIN-11 24VDC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL DC 1NO1NF  BT LED 10A 220VCC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - fiche

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 19.2...26.4 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 0

  • type de tension d'actionnement - DC

  • avec pinces amovibles - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583310834

Réf. Sonepar

00159012215

Réf. Fournisseur

MKS2XTIN-11 24VDC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

fiche

tension d'alimentation de courant nominal CC:

19.2...26.4 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

0

type de tension d'actionnement:

DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

1

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

1

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

autre

appareil complet avec socle:

Non

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

autre

largeur:

34.5 mm

hauteur:

44 mm

profondeur:

34.5 mm

REL DC 1NO1NF BT LED 10A 220VCC

Les Atouts de l'article:

Le MK-S(X) est le plus petit relais au monde capable de commuter une charge résistive de 220 V c.c., 10 A. Les applications incluent une commutation sûre et fiable des vannes, des solénoïdes, des bobines de contacteur et autres éléments présentant des charges résistives élevées.Compatible avec la commutation c.c.Commutation de charge c.c. jusqu'à 10 A, 220 V c.c. (charge résistive)Les modèles à charge c.a. peuvent commuter jusqu'à 15 A, 250 V c.a. (charge résistive)La forme des contacts SPST-NO/SPST-NC permet la détection de soudures de contactsBouton de test verrouillable pour des tests simplesdivArrêt de commercialisation du produit : 31 mars 2022. Télécharger le remplacement./div

Les Atouts de la gamme:

Relais de commutation c.c. pouvant commuter 220 V c.c., 10 A (charge résistive)

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron