Omron - REL INDUS BIST EMB 2RT 15A220VCA - MM2KP 220VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL INDUS BIST EMB 2RT 15A220VCA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 220...220 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 220...220 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853642068

Réf. Sonepar

00159008801

Réf. Fournisseur

MM2KP 220VAC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

220...220 V

type de tension d'actionnement:

AC

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

220...220 V

REL INDUS BIST EMB 2RT 15A220VCA

Les Atouts de l'article:

Large selection of models including various contact forms and DC-switching modelsEasy to mount, wire, and use.Mechanical life: 5,000,000 operations; electrical life (under rated load): 500,000 operations.Models are also available with built-in diodes and for use as auxiliary power relays.

Les Atouts de la gamme:

Power relay with stable contact reliability and long life

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron