Omron - REL THERM PLAGE REGL 6 9A - J7TKN-A-9

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - REL THERM PLAGE REGL 6 9A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • plage de courant ajustable - 6...9 A

  • mode de pose - montage direct

  • type de raccordement du circuit principal - raccordement à vis

  • classe de déclenchement - CLASS 10

  • fonction reset automatique - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4547648205641

Réf. Sonepar

00159008091

Réf. Fournisseur

J7TKN-A-9

Marque

Omron

plage de courant ajustable:

6...9 A

mode de pose:

montage direct

type de raccordement du circuit principal:

raccordement à vis

classe de déclenchement:

CLASS 10

fonction reset automatique:

Non

tension de fonctionnement nominale max. Ue:

600 V

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

1

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

1

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

0

entrée pour fonction de remise à zéro:

Oui

bouton-poussoir de remise à zéro:

Oui

Protection thermique 6-9 a (à étoile-triangle 10,5-15,5 a), pour (mini-)contacteurs 4-11 kw, 1 contact auxiliaire no et 1 contact auxiliaire nf

Les Atouts de l'article:

Les relais J7TKN protègent les moteurs contre une surcharge thermique. Ils peuvent être montés sur le contacteur ou séparément. Les relais sont conformes IEC 947 (sensibilité monophasée).Série de relais de surcharge couvrant une plage de réglage de 0,24 A à 220 ATous les composants ont une protection pour les doigts

Les Atouts de la gamme:

Relais thermiques pour contacteurs J7

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron