Omron - Relais de puissance, compacte, 2 NO, 25 A, bornes faston, modèle avec étriers en - G7L-2A-T 200/240VAC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 150...264 V
type de tension d'actionnement - AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 150...264 V
avec affichage LED - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853480820
Réf. Sonepar
00159007520
Réf. Fournisseur
G7L-2A-T 200/240VAC
Marque
Omron
tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:
150...264 V
type de tension d'actionnement:
AC
tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:
150...264 V
avec affichage LED:
Non
Les Atouts de l'article:
Relais multipolaire de grande capacité et à rigidité diélectrique élevée compatible avec des chutes temporaires de tension. Le G7L est doté d'un mécanisme à double ouverture et d'un bouton de test (sauf pour les modèles -P).Contacts SPST-NO ou DPST-NOBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale de 20, 25 ou 30 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionGrande variété d'applications avec des bobines de 100 ou 200 V
Les Atouts de la gamme:
Relais de puissance multipolaire
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


