Omron - Relais de surveillance 17.5mm de large, sur ou sous température, 0-999 - K8DT-TH1TA

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
nombre de circuits de mesure - 1
finition du raccordement électrique - raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles - Non
mémorisation possible des défaillances - Non
réinitialisation externe possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4548583774018
Réf. Sonepar
00159377401
Réf. Fournisseur
K8DT-TH1TA
Marque
Omron
nombre de circuits de mesure:
1
finition du raccordement électrique:
raccordement par borne à ressort
avec pinces amovibles:
Non
mémorisation possible des défaillances:
Non
réinitialisation externe possible:
Non
nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:
0
nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:
1
nombre de contacts en tant qu'inverseurs:
0
largeur:
17.5 mm
hauteur:
90 mm
profondeur:
90 mm
type de tension d’alimentation:
AC
tension d'alimentation CA 50 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation CA 60 Hz:
100...240 V
tension d'alimentation DC:
0...0 V
type de tension de fonctionnement:
AC
Les Atouts de l'article:
Idéal pour la prévention des surchauffes des appareils de chauffage. Sortie à verrouillage automatique pour contribuer au fonctionnement sûr de l'équipement.Réglage de la température à l'aide d'interrupteurs rotatifs ultra-simpleRéglage numérique de la température entre 0 et 999 °C par incréments de 1 °C (K8DT-TH1__) ou entre 0 et 1 800 °C par incréments de 10 °C (K8DT-TH2__)Connexion d'un thermocouple ou sonde à résistance platineLargeur de 17,5 mm pour un encombrement réduit dans les panneauxPush-In Plus réduisant les câblagesListé UL pour expédition facile en Amérique du NordDoubles trous d'insertion pour câblage croisé (toutes les bornes)Ajout de modèles avec des sorties transistor pour une fiabilité de contact optimale
Les Atouts de la gamme:
Relais de contrôle de température
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


