nouveau

Omron - Relais plat 6 mm avec socle, spdt, 6 a, bornes à vis, 24 v c.a./c.c., commutateu - G2RV-SR701 24VAC/DC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais plat 6 mm avec socle, spdt, 6 a, bornes à vis, 24 v c.a./c.c., commutateu

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • finition du raccordement électrique - autre

  • courant nominal - 6 A

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 21.6...26.4 V

  • nombre de contacts en tant qu'inverseurs - 1

  • type de tension d'actionnement - AC/DC

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734136129

Réf. Sonepar

00159413612

Réf. Fournisseur

G2RV-SR701 24VAC/DC

Marque

Omron

finition du raccordement électrique:

autre

courant nominal:

6 A

tension d'alimentation de courant nominal CC:

21.6...26.4 V

nombre de contacts en tant qu'inverseurs:

1

type de tension d'actionnement:

AC/DC

avec pinces amovibles:

Non

entraînement, polarité:

non polarisé

comportement de commutation de l'entraînement:

monostable

nombre de contacts en tant que contacts à ouverture:

0

nombre de contacts en tant que contacts à fermeture:

0

avec contacts à guidage forcé:

Non

type de contact de commutation:

contact simple

appareil complet avec socle:

Oui

avec affichage LED:

Oui

indice de protection (IP):

autre

largeur:

6.2 mm

hauteur:

90 mm

profondeur:

80 mm

Relais plat 6 mm avec socle, spdt, 6 a, bornes à vis, 24 v c.a./c.c., commutateur de test

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron