Omron - Relais puissance 2NO25A Faston - G7L-2A-TUB 200/240VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais puissance 2NO25A Faston

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 150...264 V

  • type de tension d'actionnement - AC

  • nombre de contacts auxiliaires à ouverture - 0

  • nombre de contacts auxiliaires à fermeture - 2

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 150...264 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853481223

Réf. Sonepar

00159007521

Réf. Fournisseur

G7L-2A-TUB 200/240VAC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

150...264 V

type de tension d'actionnement:

AC

nombre de contacts auxiliaires à ouverture:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture:

2

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

150...264 V

courant de fonctionnement nominal, 400 V:

25 A

type de raccordement du circuit auxiliaire:

autre

nombre de contacts auxiliaires à ouverture, commutation retardée:

0

nombre de contacts auxiliaires à fermeture, à action avancée:

0

nombre de contacts auxiliaires à deux directions:

2

Relais de puissance, compacte, 2 no, 25 a, bornes faston, modèle avec étriers en haut

Les Atouts de l'article:

Relais multipolaire de grande capacité et à rigidité diélectrique élevée compatible avec des chutes temporaires de tension. Le G7L est doté d'un mécanisme à double ouverture et d'un bouton de test (sauf pour les modèles -P).Contacts SPST-NO ou DPST-NOBornes à raccordement rapide, CI ou à visCharge nominale de 20, 25 ou 30 ACompatible avec des chutes temporaires de tensionGrande variété d'applications avec des bobines de 100 ou 200 V

Les Atouts de la gamme:

Relais de puissance multipolaire

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron