Omron - Relais statique, 1 phase 15a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur, - G3PJ-215B DC12-24

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique, 1 phase 15a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur,

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 0...0 V

  • tension d'alimentation de courant nominal CC - 12...24 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 18 A

  • nombre de phases - 1

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz - 0...0 V

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583783331

Réf. Sonepar

00159378333

Réf. Fournisseur

G3PJ-215B DC12-24

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

0...0 V

tension d'alimentation de courant nominal CC:

12...24 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

18 A

nombre de phases:

1

tension d'alimentation de courant nominal à CA 60 Hz:

0...0 V

type de tension d'actionnement:

DC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53a:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-53b:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

type de tension de fonctionnement:

DC

tension de fonctionnement CC:

24...240 V

Relais statique, 1 phase 15a 24-240 vac, avec dissipateur de chaleur, montage sur rail din, 12-24v dc

Les Atouts de l'article:

Un relais statique monophasé pour une faible génération de chaleur permet de conduire 25 A (G3PJ-_25B(-PU) même lors du montage rapproché de trois relais statiques afin de contribuer à réduire les panneaux de contrôle. Les modèles sont disponibles avec des bornes d'entrée push-in plus.SCCR de 10 kA (UL 508)La protection de contournement des surtensions améliore la rigidité diélectrique aux surtensions pour les courants de sortie. Bornes d'entrée push-in plus et bornes à vis disponiblesMonté sur un rail DIN ou avec des visConformité RoHS

Les Atouts de la gamme:

Relais statiques pour éléments chauffants

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron