Omron - Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne push-in, 230 - G3RV-ST500-A 230VAC

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne push-in, 230

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz - 184...253 V

  • courant de fonctionnement nominal à CA-1 - 2 A

  • nombre de phases - 1

  • type de tension d'actionnement - AC

  • courant de fonctionnement nominal à CA-3 - -8888 A

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734762953

Réf. Sonepar

00159476295

Réf. Fournisseur

G3RV-ST500-A 230VAC

Marque

Omron

tension d'alimentation de courant nominal à CA 50 Hz:

184...253 V

courant de fonctionnement nominal à CA-1:

2 A

nombre de phases:

1

type de tension d'actionnement:

AC

courant de fonctionnement nominal à CA-3:

-8888 A

courant de fonctionnement nominal à CA-51:

-8888 A

adapté à un montage sur rail:

Non

commutation au passage à zéro:

Oui

type de tension de fonctionnement:

AC

tension de fonctionnement CA 50 Hz:

100...240 V

tension de fonctionnement CA 60 Hz:

100...240 V

Relais statique plat 6mm, socle inclus, sortie AC TRIAC, 2 A, borne push-in, 230VAC, Zero-cross

Les Atouts de l'article:

En plus d'être minces et donc d'économiser de l'espace sur le panneau, les relais G3RV sont très solides et présentent une vaste surface de contact et des broches non pliables. La commutation de puissance des relais G3RV avec des sorties c.c. est gérée par un relais MOSFET en sortie qui possède des propriétés de dissipation de chaleur idéales. La famille est complétée par un « type de commutation haute vitesse » (High Speed Switching type) pour API afin de répondre à la demande des clients qui recherchent une capacité de commutation et des performances plus élevées pour les G3RV.Type de commutation haute vitesse : temps d'ouverture, 0,2 ms maximum. Durée de fonctionnement, 0,4 ms maximumVoyant LED intégré au relais statiqueTechnologie Push-in et accessoires pour un câblage simple et rapideCompatible G2RV

Les Atouts de la gamme:

Relais statique fin industriel 6 mm

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron