nouveau

Omron - Safety rope pull E-stop switch, stainless steel 316, IP69K, up to 100 m, 4NC + 2 - ER1022-042MELSSR

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Safety rope pull E-stop switch, stainless steel 316, IP69K, up to 100 m, 4NC + 2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734878494

Réf. Sonepar

00159487849

Réf. Fournisseur

ER1022-042MELSSR

Marque

Omron

Safety rope pull E-stop switch, stainless steel 316, IP69K, up to 100 m, 4NC + 2NO, M20 wiring entry (4x), Right-sided, with steady LED 24 V

Les Atouts de l'article:

La série ER offre une large gamme de fonctionnalités dans les applications à câble, allant des modèles dotés de fonctionnalités de base avec une longueur de câble maximale de 40 m jusqu'à différents modèles flexibles avec un boîtier robuste en acier inoxydable ou en aluminium et une longueur de câble maximale de 200 m. Des kits de câbles et une gamme d'accessoires complète sont fournis pour une installation facile et une bonne durabilité.Bouton-poussoir d'arrêt d'urgence en optionBalise lumineuse LED en option pour limiter les temps d'arrêtIndicateur de tension pour une configuration et un entretien facilesBoîtier robuste pour les applications exigeantesBouton poussoir de réinitialisation intégréRésistance aux vibrations pour un fonctionnement fiable

Les Atouts de la gamme:

Interrupteur d'arrêt d'urgence à câble série ER

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron