Omron - SERVO - R88M-G05030H-BS2

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
modèle - autre
tension assignée (Ue) - 200 V
nombre de phases - 3
puissance nominale à fréquence assignée - 0.05 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée - 3000 1/min
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4547648493635
Réf. Sonepar
00159009926
Réf. Fournisseur
R88M-G05030H-BS2
Marque
Omron
modèle:
autre
tension assignée (Ue):
200 V
nombre de phases:
3
puissance nominale à fréquence assignée:
0.05 kW
vitesse de rotation assignée à fréquence assignée:
3000 1/min
calibre/courant nominal assigné (In):
1.1 A
fréquence assignée:
50...60 Hz
type de tension:
AC
indice de protection (IP):
IP65
Degré de protection (NEMA):
autre
type de construction:
IM 3001 (B5)
classe d'efficacité du moteur:
autre
classe d’isolation selon IEC:
B
cycle de sollicitation:
S1
taille de cadre conformément à IEC:
40 mm
couple de rotation nominal:
0.16 Nm
palier:
autre
avec protection contre la condensation:
Non
avec résistance à coefficient de température positif:
Non
avec détecteur-thermomètre à résistance (RTD):
Non
sécurité intrinsèque:
sans
adapté à la régulation de fréquence:
Non
température de fonctionnement:
0...40 °C
capacité de surcharge:
Non
méthode de refroidissement:
air
finition du bout d'arbre:
clé
isolation à imprégnation globale:
sans
Les Atouts de l'article:
Une large gamme de servomoteurs compacts pour répondre aux besoins de toutes vos applications. Lorsqu’ils sont utilisés avec un servodriver SmartStep 2, les servomoteurs série G offrent toute la simplicité et la rentabilité d’un moteur pas à pas tout en bénéficiant des avantages d’un servomoteur.Couple pic : 300 % du couple continu pendant 3 secondes ou plus, selon le modèleServomoteurs pris en charge par les servodrivers SmartStep2, série G et Accurax G5Servomoteurs cylindriques et plats disponiblesPrécision de codeur de 10 000 pas / tours en standard et codeur ABS 17 bits en optionIP65 par défaut et joint d’huile d’arbre disponiblesMoteurs avec frein en option
Les Atouts de la gamme:
Compact par la taille, riche par les fonctionnalités
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


