Omron - Servo Drive 1S ETC 100 W, Mono 230 VAC - R88D-1SN01H-ECT

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • courant de fonctionnement nominal Ie - 1.8...1.8 A

  • tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz - 170...252 V

  • tension de fonctionnement nominale Ue en CC - 0...0 V

  • module de détection de courant - Non

  • module de détection de la tension - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4548583789166

Réf. Sonepar

00159378916

Réf. Fournisseur

R88D-1SN01H-ECT

Marque

Omron

courant de fonctionnement nominal Ie:

1.8...1.8 A

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 50 Hz:

170...252 V

tension de fonctionnement nominale Ue en CC:

0...0 V

module de détection de courant:

Non

module de détection de la tension:

Non

tension de fonctionnement nominale Ue à CA 60 Hz:

170...252 V

fréquence de fonctionnement nominale:

50...60 Hz

type de technique de raccordement:

autre

nombre d’entrées analogiques:

0

nombre de sorties analogiques:

0

nombre de sorties, avec contact:

0

nombre de sorties électroniques:

8

nombre d’entrées numériques:

8

entrée pour raccordement à un thermistor:

Non

entrée pour détection de défauts de mise à la terre:

Non

entrée du capteur de température analogique:

Non

fonction de commutation:

bistable

finition du raccordement électrique du circuit auxiliaire / commande:

autre

type d'interface:

autre

indice de protection (IP):

IP20

Degré de protection (NEMA):

autre

type de tension d’alimentation:

AC

tension d'alimentation CA 50 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation CA 60 Hz:

170...264 V

tension d'alimentation DC:

21.6...26.4 V

type de tension de la plage de mesure:

AC

largeur:

40 mm

hauteur:

223 mm

profondeur:

196.05 mm

Servo drive 1s etc 100 w, mono 230 vac

Les Atouts de l'article:

Puissances : 230 VAC de 50 W à 1,5 kW, 400 VAC de 400 W à 15 kWCodeur à résolution de 23 bitsTous les connecteurs sont dotés du système rapide et sûr sans vis, push-in plusonnecteurs enfichables pour un pré-câblage et un entretien facile du systèmeCâblage direct des signaux E/SRelais intégré pour un contrôle direct du frein moteurContrôle en boucle amélioré du dépassement et stabilisation rapideFonction de sécurité intégrée : Suppression sûre du couple, réseau : PLd (EN ISO 13849-1), SIL2 (IEC 61508)Suppression sûre du couple, système câblé : PLe (EN ISO 13849-1), SIL3 (IEC 61508)

Les Atouts de la gamme:

Servo à usage universel Sysmac

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Omron

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron