Omron - Slim style input relay, SPST-NO, 1 A, 24 VDC - G7T-1122S DC24

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Slim style input relay, SPST-NO, 1 A, 24 VDC

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854764301

Réf. Sonepar

00159007540

Réf. Fournisseur

G7T-1122S DC24

Marque

Omron

Slim style input relay, SPST-NO, 1 A, 24 VDC

Les Atouts de l'article:

The G7T is suggested for applications involving sequences that require slim relays, or to enable use of SPDT relays with the I/O Relay TerminalSPST-NO, SPST-NC, and SPDT contact forms available for output (SPST-NO only for input).Ultra-slim housing measuring 29 (W) x 10 (D) x 32 (H) mm.All Output Relays provide a long endurance (1,000,000 operations at 5 A), while all Input Relays provide micro switching power (100 ?A at 1 V).Approved by UL and CSA standards.Slim-styled I/O Relay Saves Space in Panel.

Les Atouts de la gamme:

Slim-styled I/O Relay that saves space in Panel

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron