Omron - Socle - PYDM-08SR

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
type d'accessoire/pièce détachée - pont de liaison
accessoire - Oui
pièce détachée - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854737145
Réf. Sonepar
00159473714
Réf. Fournisseur
PYDM-08SR
Marque
Omron
type d'accessoire/pièce détachée:
pont de liaison
accessoire:
Oui
pièce détachée:
Non
Socle
Les Atouts de l'article:
PYF est la famille de socles dédiée à la famille de relais de puissance miniatures MY, à la famille de relais statiques G3F/G3FD et aux temporisations H3Y/H3YN. La gamme PYF dispose d'une large gamme de modèles avec des fonctionnalités différentes en fonction des besoins de votre armoire :Disponible en différentes couleurs et dimensionsLes modèles PYFZ sont entièrement automatisésMontage sur rail DIN ou par visPossibilité de choisir un type de borne différent, y compris la technologie Push-In Plus brevetée d'OMRON (modèles PU)Les familles de socles PU et Z sont régies par le concept d'harmonisation. Des accessoires tels que des étiquettes ou des plaques de séparations peuvent être utilisés avec les familles de socles PU et Z. Ces familles de socles sont adaptées aux relais électromécaniques : G2RS, MY et LY.Gamme complète d'accessoires couvrant tous les scénarios d'utilisation d'une armoireModèles certifiés CSA, TUV et UL
Les Atouts de la gamme:
PYF est la gamme de socles appartenant à la famille des relais MY, également adaptée aux relais statiques (SSR) et aux temporisations
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Les Atouts de l'article:
PYF est la famille de socles dédiée à la famille de relais de puissance miniatures MY, à la famille de relais statiques G3F/G3FD et aux temporisations H3Y/H3YN. La gamme PYF dispose d'une large gamme de modèles avec des fonctionnalités différentes en fonction des besoins de votre armoire :Disponible en différentes couleurs et dimensionsLes modèles PYFZ sont entièrement automatisésMontage sur rail DIN ou par visPossibilité de choisir un type de borne différent, y compris la technologie Push-In Plus brevetée d'OMRON (modèles PU)Les familles de socles PU et Z sont régies par le concept d'harmonisation. Des accessoires tels que des étiquettes ou des plaques de séparations peuvent être utilisés avec les familles de socles PU et Z. Ces familles de socles sont adaptées aux relais électromécaniques : G2RS, MY et LY.Gamme complète d'accessoires couvrant tous les scénarios d'utilisation d'une armoireModèles certifiés CSA, TUV et UL
Les Atouts de la gamme:
PYF est la gamme de socles appartenant à la famille des relais MY, également adaptée aux relais statiques (SSR) et aux temporisations
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


