Omron - SOCLE ACCESS REL - PFP-100N

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SOCLE ACCESS REL

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • modèle - rail DIN 35/7,5 mm

  • longueur - 1000 mm

  • hauteur - 35 mm

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536853722692

Réf. Sonepar

00159009304

Réf. Fournisseur

PFP-100N

Marque

Omron

modèle:

rail DIN 35/7,5 mm

longueur:

1000 mm

hauteur:

35 mm

SOCLE ACCESS REL

Les Atouts de l'article:

Famille de socles PF pour la famille de relais électromécaniques MKS, relais statiques G3B/G3BD et contrôleur de niveau 61F.Parties mobiles jaunes pour une meilleure visibilitéMontage sur rail DIN ou par visEmpreinte de vis de petite tailleModèles certifiés CSA, TUV et UL

Les Atouts de la gamme:

PF est la gamme de socles appartenant à la famille des relais MKS, également adaptée aux relais statiques et aux produits de surveillance.

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron