Omron - SOCLE BARRET DE CONNEX ROUGE - PYD-085BR (10)

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - SOCLE BARRET DE CONNEX ROUGE

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • type d'accessoire/pièce détachée - pont de liaison

  • accessoire - Oui

  • pièce détachée - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4536854538032

Réf. Sonepar

00159009369

Réf. Fournisseur

PYD-085BR (10)

Marque

Omron

type d'accessoire/pièce détachée:

pont de liaison

accessoire:

Oui

pièce détachée:

Non

SOCLE BARRET DE CONNEX ROUGE

Les Atouts de l'article:

PYF est la famille de socles dédiée à la famille de relais de puissance miniatures MY, à la famille de relais statiques G3F/G3FD et aux temporisations H3Y/H3YN. La gamme PYF dispose d'une large gamme de modèles avec des fonctionnalités différentes en fonction des besoins de votre armoire :Disponible en différentes couleurs et dimensionsLes modèles PYFZ sont entièrement automatisésMontage sur rail DIN ou par visPossibilité de choisir un type de borne différent, y compris la technologie Push-In Plus brevetée d'OMRON (modèles PU)Les familles de socles PU et Z sont régies par le concept d'harmonisation. Des accessoires tels que des étiquettes ou des plaques de séparations peuvent être utilisés avec les familles de socles PU et Z. Ces familles de socles sont adaptées aux relais électromécaniques : G2RS, MY et LY.Gamme complète d'accessoires couvrant tous les scénarios d'utilisation d'une armoireModèles certifiés CSA, TUV et UL

Les Atouts de la gamme:

PYF est la gamme de socles appartenant à la famille des relais MY, également adaptée aux relais statiques (SSR) et aux temporisations

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron