Omron - SOCLE SOUD 5 BR MONT CI - P2R-08A

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement par cosse à souder
mode de pose - autre
nombre de broches - 8
avec pinces amovibles - Non
extension fonctionnelle possible - Non
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536853726447
Réf. Sonepar
00159372644
Réf. Fournisseur
P2R-08A
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement par cosse à souder
mode de pose:
autre
nombre de broches:
8
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
Les Atouts de l'article:
P2RF est la famille de socles dédiée à un groupe de produits multiples : famille de relais électromécaniques G2RS, relais statique G3R-I/0, contrôleur de fuite de liquide ultra-miniature K7L et gamme de temporisations multifonction compactes H3RN. Les modèles P2RF sont disponibles pour tous les types de câblage :Montage sur rail DIN ou par visPossibilité de choisir un type de borne différent, y compris la technologie Push-In Plus brevetée d'OMRON (modèles PU)Gamme complète avec accessoires pour créer une armoire parfaiteDegré de fiabilité élevé, IP65Les familles de socles PU et Z sont régies par le concept d'harmonisation. Des accessoires tels que des étiquettes ou des plaques de séparations peuvent être utilisés avec les familles de socles PU et Z. Ces familles de socles sont adaptées aux relais électromécaniques : G2RS, MY et LY.Modèles certifiés CSA, TUV et UL
Les Atouts de la gamme:
P2RF est la gamme de socles appartenant à la famille des relais G2R et également adaptée aux relais statiques (SSR), aux produits de surveillance et aux temporisations.
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


