Omron - SOCLE VIS 11 BR DIN - P2CF-11-E

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
finition du raccordement électrique - raccordement à vis
mode de pose - Rail DIN 35 mm
nombre de broches - 11
largeur - 49 mm
hauteur - 37 mm
Conditionnement
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
4536854821004
Réf. Sonepar
00159009197
Réf. Fournisseur
P2CF-11-E
Marque
Omron
finition du raccordement électrique:
raccordement à vis
mode de pose:
Rail DIN 35 mm
nombre de broches:
11
largeur:
49 mm
hauteur:
37 mm
avec pinces amovibles:
Non
extension fonctionnelle possible:
Non
profondeur:
76 mm
Les Atouts de l'article:
Le P2CF est un socle de connexion avant pour les temporisations H3CA/R et H5CN/X/Z et les compteurs H7CC/N/X/Z.Aucune restriction pour le sens de montage.Modèles 8 et 11 broches avec protection des doigts.Courant continu à 5 A.
Les Atouts de la gamme:
P2CF est la gamme de socles pour les temporisations H3CA/R et H5CN/X/Z et les compteurs H7CC/N/X/Z
Quelques mots du fabricant :
Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.
Un produit Omron
Découvrez toute la gamme Omron


