Omron - Sonde thermocouple j, dia 1mm, 120 mm, 316ss, pour e5_d - E52-ETJ1-120-2-P-A

OMRON ELECTRONICS
CopieCopie
Omron - Sonde thermocouple j, dia 1mm, 120 mm, 316ss, pour e5_d

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • longueur de sonde - 120 mm

  • plage de mesure - -80...600 °C

  • matériau - acier inoxydable

  • longueur de câble de raccordement - 2 m

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

4549734921626

Réf. Sonepar

00159492162

Réf. Fournisseur

E52-ETJ1-120-2-P-A

Marque

Omron

longueur de sonde:

120 mm

plage de mesure:

-80...600 °C

matériau:

acier inoxydable

longueur de câble de raccordement:

2 m

Sonde thermocouple j, dia 1mm, 120 mm, 316ss, pour e5_d

Les Atouts de l'article:

Les capteurs de température E52-E et les thermocouples fournissent une détection précise de la température pour les environnements standard ou plus complexes, avec une large gamme d'options de montage et de connexion. Afin d'obtenir une meilleure régulation, les séries E52-E sont optimisées pour fonctionner avec les régulateurs de température E5_ adaptés.Thermocouples et éléments Pt100Large éventail de boîtiers et d'options de montage et de connexionMeilleures performances avec la gamme de régulateurs de température E5_

Les Atouts de la gamme:

Capteurs de température pour applications standard

Quelques mots du fabricant :

Améliorer la qualité de vie de tous et contribuer à la construction d'une société meilleure
Être les premiers à créer des solutions pertinentes pour l'avenir. Se fixer de nouveaux objectifs avec courage et ferveur. Agir avec intégrité et développer le potentiel de chacun.

Un produit Omron

Découvrez toute la gamme Omron